HPK204-R50 プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ) 10413471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPK204-R50 プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ) 10413471
HPK204-R50 プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ) 10413471

プラレールチェーンHPKシリーズ

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)32最小曲げ半径(mm)50注文コード10413471品番HPK204-R50
参考基準価格(税別)¥121販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
94

ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。

用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。最大ケーブル・ホース外径(mm)12寸法w(mm)29寸法W(mm)43寸法t(mm)16寸法T(mm)22材質(本体)ナイロン6+ガラス20%ピッチ(mm)32使用温度範囲(℃)-10~80最小曲げ半径(mm)50最大フリースパン(m)0.86最大移動ストローク(m)1.6リンク数(/m)32最大ケーブル・ホース質量(kg/m)4最大移動速度(m/sec)2.5プラレールチェーン質量(kg/m)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413426
2018-09-28
用途: 自作工作機械の作成
製造業

初めての使用ですが意外としっかりした作りですね。
1コマずつの曲がる角度が制限されているので予期しない方向にたるむようなことはないのがいいですね。
1コマの価格に比べて両端の固定金具の価格が高いので、2コマを加工して固定専用のコマにして使用する予定です。

対象商品 : 10413462
2018-05-23
用途: 機械試作時
製造業

開封して機械に合わせてみたら適合せず返却した。旋回仕様の物も取り扱って欲しい所ですが。

対象商品 : 10413417
2015-02-03
用途: 自作UFOキャッチャーの左右移動のコード保護
荻野電工

とても安くて助かります
1つ言うならば10個単位販売などしてほしい

対象商品 : 10413426
2014-08-25
用途: 小型CNC作製

水生切削油が掛る所に使用してるが、問題なく使用できてます。
シッカリしてるので安定して作動してます。

対象商品 : 10413426
2013-02-25
用途: モーターのケーブルをギヤーに噛み困れないように

今回購入したプラレールと対応取付金具が解りづらくて購入した金具が全くサイズ違いで再度購入予定

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
今後、分かりやすくする様検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする