ブラストン
ジャケット(衿付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
紺
ピンク
白
紺
緑
青
黄
サイズ
S
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10414732
品番
BSC-41001-N-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
色
紺
サイズ
S
仕様
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用
トラスコ品番
810-6438
材質
ポリエステル
質量(g)
180
着丈(cm)
57
適応胸囲(cm)
108
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売