BSC-41001-W-7L ジャケット(衿付) ブラストン 10414793

ジャケット(衿付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ7L
内容量1個注文コード10414793品番BSC-41001-W-7L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。

用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にサイズ7L仕様男女共用トラスコ品番810-6450材質ポリエステル質量(g)260規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当着丈(cm)72.5適応胸囲(cm)145
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70365847
2021-12-07
用途: 製造加工時に使用

寒いときには助かります。誇りもあまりつかないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする