曜日別特売
BSC-50001-P-3L パンツ ブラストン 10414994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
サイズ3L
内容量1個注文コード10414994品番BSC-50001-P-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超導電性加工繊維を使用しています。
クリーンパック済みです。

用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にピンクサイズ3L仕様男女共用トラスコ品番810-6325材質ポリエステル質量(g)200股下(cm)82ウエスト(cm)82
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする