※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
紺
イエロー
ネイビー
ピンク
白
紺
緑
青
黄
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10415134
品番
BSC50001NL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
色
紺
サイズ
L
仕様
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用
トラスコ品番
810-6232
材質
ポリエステル
質量(g)
180
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
74
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売