曜日別特売
BSC-50001-W-6L パンツ ブラストン 10415204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ6L
内容量1個注文コード10415204品番BSC-50001-W-6L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

超導電性加工繊維を使用しています。
クリーンパック済みです。

用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にサイズ6L仕様男女共用トラスコ品番810-6314材質ポリエステル質量(g)240股下(cm)78ウエスト(cm)98
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする