BSC-11001-B-5L フード付カバーオール ブラストン 10415615

フード付カバーオール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ5L規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当注文コード10415615品番BSC-11001-B-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。

用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にサイズ5L仕様フロントファスナー、フード付、男女共用トラスコ品番810-6338材質ポリエステル質量(g)400規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当股下(cm)77ウエスト(cm)92~105適応胸囲(cm)136
注意
※マスク・手袋・シューズ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする