曜日別特売
3S-3545 無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ) テクノスタット 10415781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック(500枚)
幅(mm)350
長さ(mm)450
内容量1パック(500枚)注文コード10415781品番3S-3545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足!
ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。
スリップタイプで口が開けやすくなっています。

幅(mm)350厚さ(mm)0.05長さ(mm)450寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.05×350×0.45材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする