SR-C14 ジャパン玄人DX 三京ダイヤモンド工業 10416655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャパン玄人DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)372
内容量1枚注文コード10416655品番SR-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途埋設管切断作業・舗装道路切断作業(コンクリート専用)外径(Φmm)372刃厚(mm)3.2穴径(Φmm)27.0チップ幅(mm)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする