※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三京ダイヤモンド工業
ジャパン玄人DX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
322
305
372
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10416822
品番
SR-A12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途
埋設管切断作業・舗装道路切断作業(アスファルト用)
外径(Φmm)
322
刃厚(mm)
3.0
穴径(Φmm)
27.0
チップ幅(mm)
7.0