※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
制電ロングブーツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10417234
品番
BSC-P5503-U-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ダウンフロー対応の静電ロングブーツです。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズ(cm)
24
足幅
EE
機能
制電
色
ホワイト
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
810-6281
質量(g)
235
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100相当
材質(甲被)
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
材質(底部)
ポリウレタン
靴タイプ
ブーツ
注意
※クリーンパックではありません。