曜日別特売
- 油性トタン用A塗料 サンデーペイント 10417845

油性トタン用A塗料

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(1.6L)
こげ茶
内容量1缶(1.6L)注文コード10417845品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。

用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装塗り面積(m2)約18~23(1回塗り)こげ茶成分合成樹脂(アクリル)タイプ合成樹脂系トタンペイント主な用途トタン使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアルキド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※コールタールが塗ってある上に塗る時には銀色を塗ってください。
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68527243
2021-12-09
用途: トタン屋根の塗装
金融・保険業

塗装後、色のムラが少なく素人にしては良い出来だったと思います。

対象商品 : 10417872
2020-09-05
用途: トタン屋根塗装時
サービス業

ベタ付なく伸びがよくとても塗りやく、短時間で予定の屋根を塗り終えた。

対象商品 : 68527295
2020-05-14
用途: ガレージの塗装
飲食業

説明書通り伸びがよく素人でも塗りやすい塗料です、コストも十分でとても満足しています。

対象商品 : 68527286
2019-10-07
用途: 塗装工事
上田建設

とても良い商品でした。対応がとても良く納得しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10417863
2016-06-26
用途: 物置の補修
仲川商会自動車・二輪車・自転車関連業

トタンに塗りましたが伸びがよく良いペンキです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする