曜日別特売
B-30  17H-360 ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F Mokuba(小山刃物製作所) 10418545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ17×360
内容量1本注文コード10418545品番B-30 17H-360
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。
ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。

用途
コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
質量(g)580サイズ17×360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10418554
2022-06-26
用途: ハツリ作業

しょっちゅう使うわけではないので他社製品と比較が難しいですが、長持ちしているような気がします。

対象商品 : 10418536
2021-10-14
用途: コンクリート斫り

お値段以上で十分なクオリティです。耐久性もそこそこあります。

対象商品 : 10418536
2018-03-10
用途: コンクリートの斫り
無し建設業・工事業

これは、最高でしたよ。先がつぶれなくて長く持ちますよ。もう他のノミはダメですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10418536
2013-12-09
用途: ハツリ作業で使用
大丸建設株式会社

ダムの爆裂箇所のハツリに使用したが、砕石が栗石サイズの自然石で、普通のブルーポイントはすぐノミ先がつぶれたが、
このハイス付きはつぶれず、5倍は長持ちするお買い得な良い製品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする