Mokuba(小山刃物製作所)
ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
10418563
品番
B-31 17H-280
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
材質/仕上
クロームモリブデン鋼/ハイス鋼
サイズ
17-280
質量(g)
430
サイズ(mm)
17×280