曜日別特売
E-12 ヨセポンチ Mokuba(小山刃物製作所) 10418965

E-12 ヨセポンチ Mokuba(小山刃物製作所) 10418965
E-12 ヨセポンチ Mokuba(小山刃物製作所) 10418965

ヨセポンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ22×220/22/19
内容量1本注文コード10418965品番E-12
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

安全ロープ穴付。完全熱処理済。

用途
鉄骨ボルト穴の合わせ作業に
寸法A(Φmm)25寸法B(mm)220材質機械構造用炭素鋼(SC材)サイズ(mm)22寸法(mm)Φ22×220/22/19質量(g)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10418965
2021-02-06
用途: 良好です。
株式会社ステントス

紐付きで、径も細い部分から太い部分まで使い勝手良く作られていて良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 10418974
2014-04-10
用途: 配管工事
株式会社岡山建工

キレイにフランジ合わせが、出来ます。

対象商品 : 10418956
2016-05-24
用途: 鉄骨組み立て

商品のサイズが分かりにくい M20とかM22とかの表記でお願いします。今回は違うサイズを間違えて購入してしまいました。 使えるのでいいのですが ちょっと分かりにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする