CAC33 CAC33 1.0Lステンレス容器 WARING(ワーリング) 10421163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAC33 1.0Lステンレス容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10421163品番CAC33
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ステンレス容器です。

トラスコ品番134-9403材質SUS304幅(mm)66高さ(mm)208質量(g)740奥行(mm)66対応機種700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする