曜日別特売
22-1102-02 組立式ステンレス三脚台 BS-120 ブンゼンバーナー テラオカ(ANEX) 10421398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組立式ステンレス三脚台 BS-120 ブンゼンバーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10421398品番22-1102-02
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。

用途
実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトク
トラスコ品番106-0045材質SUS304幅(mm)120高さ(mm)205質量(g)206
注意
※バーナーやアルコールランプを使用されるときは火口に近づけすぎないように距離をとって下さい。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする