曜日別特売
SPT 10 スポットカッター ハイス ホモ処理 イシハシ精工 10421503

SPT 10 スポットカッター ハイス ホモ処理 イシハシ精工 10421503
SPT 10 スポットカッター ハイス ホモ処理 イシハシ精工 10421503

スポットカッター ハイス ホモ処理

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)10
内容量1本注文コード10421503品番SPT 10
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。

用途スポット溶接取り外し用刃径(mm)10全長(mm)80表面処理ホモ処理質量(g)45トラスコ品番334-0244危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10421521
2022-12-17
用途: 自動車のスポットはがし
大石ボデー

スローの回転で作業していますが最初から全然切れない。金を捨てる様なもの。

対象商品 : 10421485
2022-04-30
用途: 自動車の板金修理
高橋モータース

自動車の板金修理で、スポット溶接を剥がすために使いました。

対象商品 : 10421485
2018-10-06
用途: スポットの剥がし

切れ味がとてもいいです。油断していると穴があいてしまいそうで注意しないとです。

対象商品 : 10421494
2020-07-23
用途: クルマの外販部品の取り外し
製造業

パネルの取り外しのためにいくつものスポット溶接を外しましたが、摩耗量は少なかったです

対象商品 : 10421494
2017-09-02
用途: ホンダ Nbox のセンターピラー取り換え
かとう鈑金塗装建設業・工事業

ホンダ の超高張力鋼板に使おうと思ってこの刃を買いましたが
残念な事に全く歯が立たなかったです 使えません

2が参考にしています
対象商品 : 10421485
2016-06-07
用途: スポット溶接の除去

切れ味が悪かった。油を使った方が良いのか?

対象商品 : 10421485
2014-01-24
用途: 自動車の修理

値段が割と高めだったので、十分に使えると思って購入してみましたが、
やっぱり駄目でした。5~6ヶ所あけると以降途端に切れなくなります。
別の商品をすぐに注文しました。残念です・・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10421494
2013-09-14
用途: スッポットはがし

芯ブレなどなく切れ味最高

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする