曜日別特売
MP0596AS 導電性05ペタスティック アトム興産 10422046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性05ペタスティック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10422046品番MP0596AS
参考基準価格(税別)¥72,960販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。

用途
異物除去用のピックアップツールに
付属品MP-00-AS(専用軸)1本トラスコ品番511-6325材質粘着部:導電性ウレタン、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)160表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする