曜日別特売
CB-500-BK クリップボード オープン工業 10422615

CB-500-BK クリップボード オープン工業 10422615
CB-500-BK クリップボード オープン工業 10422615
CB-500-BK クリップボード オープン工業 10422615
CB-500-BK クリップボード オープン工業 10422615
CB-500-BK クリップボード オープン工業 10422615
CB-500-BK クリップボード オープン工業 10422615
CB-500-BK クリップボード オープン工業 10422615

クリップボード

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA6
タイプタテ
内容量1枚注文コード10422615品番CB-500-BK
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥339
販売価格(税別)
308

地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。
エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。
本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。
筆記具を挟むペンホルダー付き。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。
別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。

サイズA6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×20クリップ幅(mm)80トラスコ品番808-2003材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチックタイプタテ機能サイドストッパー付・ペンホルダー付グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 事務作業
製造業

サイズ、使用感、重さ、全てに満足です。
従来使用していたB4サイズは、紙素材で角の金具がすぐに外れて
角がボロボロになりやすかったので、見た目も×でした。

対象商品 : 89582464
2022-12-26
用途: 営業周りの際に伝票をクリップする

使いやすい大きさなので重宝しています。
落下には弱いです。

対象商品 : 10422606
2021-07-27
用途: 衛生管理表記入
飲食業

紙をしっかり止めることができ、
書いている時も動くことがなく、
ペンも留めておけることができる。
使い心地はとても良いと言えます。
価格に対して満足度は高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89582473
2022-02-07
用途: 会社の受付
エムソフト株式会社サービス業

使いやすく便利です。値段も手ごろなので枚数が必要な時は助かります。

対象商品 : 10422615
2019-06-27
用途: 仕事の必需品

☆会社の伝票サイズです。100均とかホームセンタ、地元の文具店に無いサイズなので助かりました。

対象商品 : 10422642
2018-11-12
用途: ノートを挟んで、講演会でのメモ
卸売・小売業

百均ではこの大きさのボードは全く売っておらず、普通のノートにぴったりのサイズ。強度も十分で、ボールペンを指すところもありとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89582464
2016-08-14
用途: 観察記録板として
認定NPO法人自然再生センター教育・研究機関

この大きさの透明停滞用のチャック袋を裏に張り合わせ、ボードの下部分にスケールを張り、ひもをつけ首からかけられるように観察作業に使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする