TPS-210D A4サイズ パンフレットスタンド ノーリツイス 10426903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4サイズ パンフレットスタンド

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個間口(mm)310材質フレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品、POPホルダー:アクリル注文コード10426903品番TPS-210D
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。
分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。

材質フレーム部:スチール(焼付塗装)、カセット部:スチロール樹脂成型品、POPホルダー:アクリル段数1列10段A4判仕様POPホルダー付トラスコ品番133-4657質量(kg)8.9サイズA4高さ(mm)1600タイプ垂直奥行(mm)380間口(mm)310寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納】220×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10426946
2016-10-17
用途: 出荷作業の指示書差し立て
サンライズ運輸倉庫株式会社

製品の出来栄えには満足していますが、納期があまりに掛かり過ぎた点が不満です

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする