CNMG120408-TM チップ CNMG-TM タンガロイ 10427934

チップ CNMG-TM

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード10427934品番CNMG120408-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35579056
2020-02-17
用途: NC旋盤で主にパイプ材を切削している
木田機工製造業

この材種(T9115、このチップブレーカー)はパイプ材を切削するのに適していると考えています。他のチップき替えることは考えていない。

対象商品 : 35579056
2020-02-09
用途: クロモリの旋盤作業に使ってます  今までのメーカーより切り粉のはけがよいです
製造業

今まで某メーカーのチップを使って加工をしていたのですがこのチップで3割程持ちがよくなり助かってます

対象商品 : 35579056
2018-03-30
用途: 旋盤切削加工
株式会社ナガイ製造業

SF490A材を切削。粗挽きということもあり致し方ないところですが、少し欠けやすい感じを受けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする