タンガロイ
チップ VCMT-PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
GT9530
NS9530
切刃長さ(mm)
16.6
8.3
16.6
厚さ(mm)
4.76
2.38
4.76
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10436334
品番
VCMT160408-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,200
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10436334
VCMT160408-PF
00706843
VCMT160408-PF GT9530
チップ VCMT-PF
タンガロイ
1箱(10個)
¥
22,980
税込
¥25,278
メーカ後継品です