※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
ステンレスキャスター 自在 150径 ウレタン車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10438645
品番
SUNJ-150-SUW
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
245
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
75×75~90×90
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ウレタン(UR)
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
245[250]
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
37
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪