曜日別特売
WJB-130(L) スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 130径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10438785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 130径 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10438785品番WJB-130(L)
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)1760取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)177材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番122-7455軸径(Φmm)20リム幅(mm)42車輪取付幅(mm)53取付穴径(mm)11.5偏心(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする