曜日別特売
EC32-48XS-M30 イーグルカット 富士元工業 10438967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC32-48XS-M30 イーグルカット 富士元工業 10438967
EC32-48XS-M30 イーグルカット 富士元工業 10438967
EC32-48XS-M30 イーグルカット 富士元工業 10438967
EC32-48XS-M30 イーグルカット 富士元工業 10438967

イーグルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数2
適合チップXS53MNX
寸法d(Φmm)32
寸法L(mm)176
内容量1本注文コード10438967品番EC32-48XS-M30
参考基準価格(税別)¥75,150販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

用途
キャップボルトの座グリ加工
刃数2寸法L(mm)176切刃形状1枚刃付属品クランプスクリュ(N-16)、レンチ(BT-20)トラスコ品番796-4340質量(kg)2寸法H(mm)32寸法F(mm)33.9適合チップXS53MNX寸法D(Φmm)60.5寸法D1(Φmm)48寸法d(Φmm)32寸法D3(Φmm)48寸法d3(Φmm)33標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80寸法Ds(Φmm)31.2寸法CA(mm)C1寸法CB(mm)C1寸法ln(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする