富士元工業
チップ XS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(12個)
コーティング
TiAlN
トラスコ品番
796-9589
注文コード
10439274
品番
XS22MNX-M12 NK6060
参考基準価格(税別)
¥24,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬M20種
トラスコ品番
796-9589
質量(g)
0.83
コーティング
TiAlN
使用コーナー数
4
エッジ形状
ホーニングエッジ