曜日別特売
AHU-300X65 鋳物製金具付ゴム車輪(幅広) 京町産業車輌 10439372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10439372品番AHU-300X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
許容荷重(daN)435取付座(mm)220×117取付ピッチ(mm)175×65取付高(mm)367材質(車輪)ゴムブレーキなし質量(kg)14.8車輪幅(mm)65取付穴径a(mm)13適合車輪径(Φmm)300キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする