TKN20-60S-03 NEW Tikoかったぁ 富士元工業 10439432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKN20-60S-03 NEW Tikoかったぁ 富士元工業 10439432
TKN20-60S-03 NEW Tikoかったぁ 富士元工業 10439432
TKN20-60S-03 NEW Tikoかったぁ 富士元工業 10439432

NEW Tikoかったぁ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(Φmm)20
トラスコ品番796-8540
内容量1本注文コード10439432品番TKN20-60S-03
参考基準価格(税別)¥55,390販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

うす物加工に良好!
小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。
フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。

適合チップ
S32MOZ
S32GUR
用途45度フェイス加工寸法D(Φmm)60寸法D1(Φmm)73寸法L(mm)120寸法S(mm)5.7寸法d(Φmm)20寸法ln(mm)40寸法ls(mm)80付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)トラスコ品番796-8540刃数3質量(g)730タイプSタイプ寸法a(°)45
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする