曜日別特売

BESTX ベステックスキャスター 50mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10440133品番HA-N50-SAE (1/2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)40許容荷重(daN)39取付高(mm)68材質(車輪)ナイロントラスコ品番808-0269車輪No.25N取付高H(mm)68ねじTSAE1/2×20山軸長L(mm)14偏芯E(mm)21ロックなし車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする