曜日別特売
SBA-P50-M-12 BESTX ベステックスキャスター 50mm オーエッチ工業 10440176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BESTX ベステックスキャスター 50mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10440176品番SBA-P50-M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)35許容荷重(daN)34取付高(mm)69材質(車輪)P樹脂(黒色)取付高H(mm)69ねじTM12×1.25軸長L(mm)14偏芯E(mm)24ロック回転ストッパー付車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする