曜日別特売

BESTX ベステックスキャスター 75mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10440368品番SHEA-N75-M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)50ねじ径M12×1.75軸長(mm)35取付高(mm)95材質(車輪)ナイロントラスコ品番808-0694車輪No.20Nストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)35偏芯E(mm)29キャスタータイプねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする