曜日別特売
IA5-200 インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所 10440982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IA5-200 インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所 10440982
IA5-200 インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所 10440982

インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
チャック外径(Φmm)200
内容量1台注文コード10440982品番IA5-200
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック

呼びA2-5(主軸端)チャック外径(Φmm)200貫通穴径(Φmm)50最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3600質量(kg)14.9トラスコ品番837-7668
注意
※IA5-200とIA6-250にはチャック表面のT溝はありません。
※IA5-200は、滝澤鉄工所株式会社製の旋盤で製造年月日が1992年4月より前の機体については取付できません。(規格が異なるため)
※すべての型式において、株式会社池貝製の旋盤には取付ができません。
※メーカーにより主軸端面の寸法公差が異なる場合があるため、チャックのテーパ部の修正が必要となる場合がございます。(型式・納期・価格が変わりますのでご注意下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
1が参考にしています
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする