※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤギ
宮城 ダイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法(mm)
5.0
3.1
4.9
5.0
4.0
10.2
11.0
12.9
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10444078
品番
AD-4.9
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
平板用
仕様
A-1用
トラスコ品番
837-8947
材質
SKD
形状
丸
寸法(mm)
5.0
質量(kg)
0.08
刃形
下刃
注意
※加工材質&板厚を要確認。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200