曜日別特売
AFL エビ エビボードアンカー(500個入) フックL LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10445155

エビ エビボードアンカー(500個入) フックL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10445155品番AFL
参考基準価格(税別)¥13,510販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質スチール仕様ボードアンカー用フックL型のみトラスコ品番750-7780質量(kg)4フック全長(mm)25アズワン品番65-1968-83フック径(mm)3フック高さ(mm)17
注意
※取り付けにはボードアンカーA409が別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする