10A-6FA40B450 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO 10447577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
ストローク450
内容量1本注文コード10447577品番10A-6FA40B450
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径40ストローク450作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする