ダイキン工業
ダイキン ピストンポンプ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)
21
21
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10452828
品番
V15C13RJAX-95
参考基準価格(税別)
¥364,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
トラスコ品番
838-8260
種類
ピストンポンプ
制御方式
コンビネーション制御
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
2.5~7[25~710]
吐出量(L/min)
(1800回転)7.5~26.6
使用流体
石油系作動油
回転方向
軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径
G1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。