※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10453214
品番
S-104
参考基準価格(税別)
¥169,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
タイプ
単動
ストローク(mm)
105
トラスコ品番
838-8253
質量(kg)
9.4
種類
その他ポンプ
吐出圧力(MPa)
70
最低高さ(mm)
173
ポンプ
P-392AL
シリンダー
RC-104