曜日別特売
AWG-3 スパゲッティチューブ 中興化成工業 10454212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパゲッティチューブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径×外径(Φmm)5.94×6.66注文コード10454212品番AWG-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。
内径×外径(Φmm)5.94×6.66長さ(m)10材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム肉厚(mm)0.3トラスコ品番838-6991半透明(有色含む)内径(Φmm)5.94使用温度範囲-40~260℃外径(Φmm)6.66アズワン品番64-7269-03RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 絶縁チューブとして使用
愛川電機製造業

ミリサイズとAWGサイズがあり目的によって選択できるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする