曜日別特売
SPH-1008-0105Y イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲6m 千代田通商 10457554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲6m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10457554品番SPH-1008-0105Y
参考基準価格(税別)¥5,069販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。

用途
各種エア配管、稼動部用
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4075質量(g)470使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)6000流体温度(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする