曜日別特売
SPS-4-5 タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商 10459733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)2.5
使用範囲(mm)500
外径(Φmm)4
寸法D(Φmm)23
内容量1個注文コード10459733品番SPS-4-5
参考基準価格(税別)¥662販売価格(税込)¥639
販売価格(税別)
581
トラスコ品番808-4087材質ポリウレタン質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法A(mm)220外径(Φmm)4寸法D(Φmm)23最小曲げ半径(mm)17使用範囲(mm)500寸法B(mm)20寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用チューブSP-4使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10459785
2016-04-11
用途: 6mmエアホースの取り回し手元部分に
サービス業

6mmエアホースの取り回し手元部分に良さそうだったので購入しましたが・・・
最大圧力が「0.4MPa」と刻印されています。
当方の主な使用圧力が0.6MPa弱のため常用できません。
一般的な「ウレタン」ホースが最大「0.8MPa」なので、同じつもりで購入しました。
このような商品には最大圧力を明記するよう改善してください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。情報は追記するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする