TH-4(11X16) 50M ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商 10461772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンホース W(白)10mm/100m

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(50m)内径(Φmm)11注文コード10461772品番TH-4(11X16) 50M
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。

内径(Φmm)11外径(Φmm)16特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番808-4157質量(kg)6.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1最小曲げ半径(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10461702
2017-12-21
用途: 機械のメンテナンス、掃除
MFC

柔らかく軽いです。ロングライフを期待して購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする