※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
透明、青、ライトグリーン
透明、青、ライトグリーン
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10463276
品番
3-MPS-6-15S
参考基準価格(税別)
¥5,297
販売価格(税込)
¥4,652
販売価格(税別)
¥
4,229
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
透明、青、ライトグリーン
トラスコ品番
808-3465
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
124.8
使用温度範囲
-5~60℃
山数
15
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
12
使用範囲(mm)
1133
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
3
コイル径(mm)
44
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
293