NO.8512F ウレタンホースジョイント 近畿製作所 10467135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンホースジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ内径(Φmm)8.5
接続ねじ種類PF
内容量1個注文コード10467135品番NO.8512F
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
形状ホースジョイント接続ねじ種類PF適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)8.5トラスコ品番805-0811質量(g)48接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10467144
2017-07-06
用途: 飲食店で料理提供
自動車・二輪車・自転車関連業

機械と配管間の、ホースがスッキリまとまりました。
品質も、良かったです。

対象商品 : 10467135
2017-02-20
用途: ホースの補修

千代田通商ホースニップルと組み合わせて、ホースの延長や
ヤブレ箇所の補修の為購入、まだ到着しておらず、組み合わせ
られるか心配、ただタケノコのホースバンドよりかはスマートで
確実になるはずなので、到着に期待。

対象商品 : 10467135
2017-03-12
用途: エアーコンプレッサーとドライアーシステムとの接続用に使用

エアー漏れが無く接続が容易で安定したエアー供給が可能でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする