NO.13S 3/8 ステンレスホース継手 NO.13S 近畿製作所 10467503

ステンレスホース継手 NO.13S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)26
内容量1個注文コード10467503品番NO.13S 3/8
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エアー配管用中間継ぎ手です。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番805-0703質量(g)26仕様両口タケノコ3/8材質ステンレス形状ステンレスホース継手使用温度範囲(℃)-10~60
注意
※空気専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする