※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホース継手 NO.13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467808 品番 NO.13 1/4
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

エアー配管用中間継ぎ手です。

使用流体圧縮空気 用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 仕様両口タケノコ1/4 トラスコ品番805-0696 材質真鍮 形状ホース継手 質量(g)16
注意
※空気専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする