近畿製作所
ボールコック(内ネジ) NO.42
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
3/8B
1/4B
3/8B
1/2B
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10467923
品番
NO.42 3/8
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
空気
接続
PT
ねじの呼び
3/8B
ハンドル形状
レバー式
トラスコ品番
805-0777
質量(g)
82