曜日別特売
NO.9 3/8X1/2 異径ニップル No.9 近畿製作所 10468097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.9 3/8X1/2 異径ニップル No.9 近畿製作所 10468097
NO.9 3/8X1/2 異径ニップル No.9 近畿製作所 10468097

異径ニップル No.9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続ねじ呼び径3/8×1/2
内容量1個注文コード10468097品番NO.9 3/8X1/2
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エアー配管用中間継ぎ手です。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状異径ニップル接続ねじ種類PFXPF接続ねじ呼び径3/8×1/2トラスコ品番805-0831材質真鍮質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
注意
※空気専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする