※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
M5ユニオンティ M5×0.8 3箇所
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
10469287
品番
M5-T
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
808-2371
形状
ユニオンティ
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、真空
寸法B2(mm)
5
寸法B1(mm)
10
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
ねじサイズ
M5X0.8
使用真空圧力(kPa)
-100
接続ねじ種類
M