PTS-3F-4M PTチーズSUS304 千代田通商 10469393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTチーズSUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじサイズ1/2X3/8
内容量1個注文コード10469393品番PTS-3F-4M
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/2X3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)37寸法C(mm)26二面幅B(mm)22寸法L(mm)29質量(g)69.7トラスコ品番808-3988
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする